Bourací kladiva
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
Bourací kladiva
3A692356
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
Milwaukee Příklepová vrtačka PLH 28 E
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3A692356
Jmenovitá spotřeba energie (W)
800
Hmotnost stroje (kg)
3.4
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
4.1
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm)
13
Průměr vrtáku do měkkého dřeva (mm)
40
Průměr vrtání do betonu s příklepovým vrtákem (mm)
28
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitá spotřeba energie (W)
800
Hmotnost stroje (kg)
3.4
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
4.1
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm)
13
Průměr vrtáku do měkkého dřeva (mm)
40
Průměr vrtání do betonu s příklepovým vrtákem (mm)
28
Max. počet zdvihů (1/min)
4000
Volnoběžné otáčky (1/min)
0 - 1000
Značka
Milwaukee
Model
PLH 28 E
Type
Hammer
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3A692356
EAN
4002395005482
UBB
500513711159
UNSPSC
27111602
Výrobní číslo položky
4933446790