text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Příklepová vrtačka PLH 20


Objednací číslo 9O239774
Napětí (V) 230
Jmenovitá spotřeba energie (W) 620
Hmotnost stroje (kg) 1.9
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 5 - 12
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 30
Baleno po 1

Specifikace

Napětí (V) 230
Jmenovitá spotřeba energie (W) 620
Hmotnost stroje (kg) 1.9
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 5 - 12
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 30
Průměr vrtáku do betonu 1. stupeň (mm) 20
Výstupní výkon (W) 310
Délka připojovacího kabelu (m) 6
Max. počet zdvihů (1/min) 4400
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 3700
Vibrace podle EN 60745 (m/s²) 10.2
Značka Milwaukee
Komoditní kód 84672191
Model PLH 20
Type Hammer

Čísla materiálu

Objednací číslo 9O239774
EAN 4002395237531
UBB 500513711076
UNSPSC 23101502
Výrobní číslo položky 4933408070
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.