text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Milwaukee Příklepová vrtačka PH 28


Objednací číslo 9K852923
Jmenovitá spotřeba energie (W) 820
Hmotnost stroje (kg) 2.7
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 3.4
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm) 13
Průměr vrtáku do měkkého dřeva (mm) 30
Průměr vrtání do betonu s příklepovým vrtákem (mm) 28
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitá spotřeba energie (W) 820
Hmotnost stroje (kg) 2.7
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 3.4
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm) 13
Průměr vrtáku do měkkého dřeva (mm) 30
Průměr vrtání do betonu s příklepovým vrtákem (mm) 28
Max. počet zdvihů (1/min) 4000
Volnoběžné otáčky (1/min) 0 - 900
Značka Milwaukee
HS kód 84672191
Model PH 28
Type Hammer

Čísla materiálu

Objednací číslo 9K852923
EAN 4002395234936
UBB 500513709922
UNSPSC 27111602
Výrobní číslo položky 4933396396
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.