Bourací kladiva
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
Bourací kladiva
1T369281
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
Milwaukee Příklepová vrtačka PH 28 X
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1T369281
Délka
250
Jmenovitá spotřeba energie (W)
820
Hmotnost stroje (kg)
2.9
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
3.4
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm)
13
Průměr vrtáku do měkkého dřeva (mm)
30
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka
250
Jmenovitá spotřeba energie (W)
820
Hmotnost stroje (kg)
2.9
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
3.4
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm)
13
Průměr vrtáku do měkkého dřeva (mm)
30
Průměr vrtání do betonu s příklepovým vrtákem (mm)
28
Průměr vrtání zdiva jádrovým vrtákem (mm)
68
Max. počet zdvihů (1/min)
4000
Volnoběžné otáčky (1/min)
0 - 900
Model
PH 28
Type
PH 28 X
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1T369281
EAN
4002395234943
UBB
500513710086
UNSPSC
27111602
Výrobní číslo položky
4933396392