Bourací kladiva
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
Bourací kladiva
8D075407
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
Milwaukee Příklepová vrtačka PFH 26
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8D075407
Jmenovitá spotřeba energie (W)
725
Hmotnost stroje (kg)
2.4
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
2.4
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm)
13
Průměr vrtáku do měkkého dřeva (mm)
30
Průměr vrtání do betonu s příklepovým vrtákem (mm)
26
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitá spotřeba energie (W)
725
Hmotnost stroje (kg)
2.4
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
2.4
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm)
13
Průměr vrtáku do měkkého dřeva (mm)
30
Průměr vrtání do betonu s příklepovým vrtákem (mm)
26
Max. počet zdvihů (1/min)
4500
Volnoběžné otáčky (1/min)
0 - 1250
Značka
Milwaukee
Model
PFH 26
Type
Hammer
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8D075407
EAN
4002395239832
UBB
500513709435
UNSPSC
27111602
Výrobní číslo položky
4933428230