Vrtací a bourací kladiva
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
Vrtací a bourací kladiva
8K118591
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
Milwaukee Příklepová vrtačka PFH 24 E
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8K118591
Napětí (V)
230
Jmenovitá spotřeba energie (W)
670
Hmotnost stroje (kg)
2.4
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
1.9
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm)
13
Průměr vrtáku do měkkého dřeva (mm)
30
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Napětí (V)
230
Jmenovitá spotřeba energie (W)
670
Hmotnost stroje (kg)
2.4
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
1.9
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm)
13
Průměr vrtáku do měkkého dřeva (mm)
30
Průměr vrtání do betonu s příklepovým vrtákem (mm)
24
Volnoběžné otáčky (1/min)
0 - 3700
Značka
Milwaukee
Model
PFH 24 E
Safety
PFH 24 E
Type
BH_NF_inh_02_EN
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8K118591
EAN
4002395235834
UBB
500513709351
UNSPSC
23101502
Výrobní číslo položky
4933411470