text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Příklepová vrtačka PD2E 24 R


Objednací číslo 1M286641
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1020
Hmotnost stroje (kg) 3
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1.5 - 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 16
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 40
Max. točivý moment (Nm) 60
Zasunutí nástroje 1/2x20 palce UNF
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitá spotřeba energie (W) 1020
Hmotnost stroje (kg) 3
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1.5 - 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 16
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 40
Max. točivý moment (Nm) 60
Zasunutí nástroje 1/2x20 palce UNF
Průměr vrtáku do betonu 1. stupeň (mm) 22
Výstupní výkon (W) 540
Délka připojovacího kabelu (m) 4
Průměr vrtaného kamene 1. stupeň (mm) 24
Max. počet zdvihů (1/min) 40000
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 1000
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 3200
Značka Milwaukee
Model PD2E 24 R
Type Percussion Drill

Čísla materiálu

Objednací číslo 1M286641
EAN 4002395238651
UBB 500513708692
UNSPSC 23101502
Výrobní číslo položky 4933419595
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.