text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Milwaukee Příklepová vrtačka M12CH-602X


Objednací číslo 6D948983
Jmenovité napětí (V) 12
Kapacita baterie (Ah) 6
Průměr vrtáku do betonu (mm) 13
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 1.1
Průměr vrtáku do oceli (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva (mm) 13
Max. počet zdvihů (1/min) 6575
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 12
Kapacita baterie (Ah) 6
Průměr vrtáku do betonu (mm) 13
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 1.1
Průměr vrtáku do oceli (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva (mm) 13
Max. počet zdvihů (1/min) 6575
Volnoběžné otáčky (1/min) 0 - 900
Značka Milwaukee
HS kód 84672191
Model M12 CH-602X
Type Compact Hammer

Čísla materiálu

Objednací číslo 6D948983
EAN 4002395161584
UBB 500650602419
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 4933451510
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.