Bourací kladiva
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
Bourací kladiva
7K390640
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
Milwaukee Příklepová vrtačka KANGO 750 S
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7K390640
Napětí (V)
230
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1550
Hmotnost stroje (kg)
8.2
Průměr vrtání do betonu s jádrovým vrtákem (mm)
50
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
11.9
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-max
Průměr vrtání zdiva jádrovým vrtákem (mm)
80
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Napětí (V)
230
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1550
Hmotnost stroje (kg)
8.2
Průměr vrtání do betonu s jádrovým vrtákem (mm)
50
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
11.9
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-max
Průměr vrtání zdiva jádrovým vrtákem (mm)
80
Max. počet zdvihů (1/min)
2740
Volnoběžné otáčky (1/min)
300 - 300
Značka
Milwaukee
Type
Breaking Hammer
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7K390640
EAN
4002395235193
UBB
500513644178
UNSPSC
27111602
Výrobní číslo položky
4933398600