text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Příklepová vrtačka KANGO 545 S


Objednací číslo 0L089591
Napětí (V) 240
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1300
Hmotnost stroje (kg) 6.7
Průměr vrtání do betonu s jádrovým vrtákem (mm) 45
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 8.5
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-max
Průměr vrtání zdiva jádrovým vrtákem (mm) 65
Baleno po 1

Specifikace

Napětí (V) 240
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1300
Hmotnost stroje (kg) 6.7
Průměr vrtání do betonu s jádrovým vrtákem (mm) 45
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 8.5
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-max
Průměr vrtání zdiva jádrovým vrtákem (mm) 65
Max. počet zdvihů (1/min) 2840
Volnoběžné otáčky (1/min) 450 - 450
Značka Milwaukee
Type Breaking Hammer

Čísla materiálu

Objednací číslo 0L089591
EAN 4002395234073
UBB 500513644095
UNSPSC 27111602
Výrobní číslo položky 4933398200
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.