Bourací kladiva
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
Bourací kladiva
8W439880
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
Milwaukee Příklepová vrtačka KANGO 540 S
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8W439880
Napětí (V)
230
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1100
Hmotnost stroje (kg)
6.3
Průměr vrtání do betonu s jádrovým vrtákem (mm)
40
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
7.5
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-max
Průměr vrtání zdiva jádrovým vrtákem (mm)
65
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Napětí (V)
230
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1100
Hmotnost stroje (kg)
6.3
Průměr vrtání do betonu s jádrovým vrtákem (mm)
40
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
7.5
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-max
Průměr vrtání zdiva jádrovým vrtákem (mm)
65
Max. počet zdvihů (1/min)
3000
Volnoběžné otáčky (1/min)
450 - 450
Značka
Milwaukee
Type
KANGO 540 S
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8W439880
EAN
4002395238422
UBB
500513643832
UNSPSC
27112705
Výrobní číslo položky
4933418100