text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Pásové brusky BS 100 LE


Objednací číslo 3K923556
Délka pásu/ pásky/vázání (mm) 620
Napětí (V) 230
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1150
Hmotnost stroje (kg) 5.3
Rychlost pásu (m/min) 230 - 400
Šířka pásu (mm) 100
Délka nosné plochy (mm) 100
Baleno po 1

Specifikace

Délka pásu/ pásky/vázání (mm) 620
Napětí (V) 230
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1150
Hmotnost stroje (kg) 5.3
Rychlost pásu (m/min) 230 - 400
Šířka pásu (mm) 100
Délka nosné plochy (mm) 100
Značka Milwaukee
Komoditní kód 84672953
Model BS 100 LE
Type Belt Sander

Čísla materiálu

Objednací číslo 3K923556
EAN 4002395229222
UBB 500513552587
UNSPSC 23151604
Výrobní číslo položky 4933385150
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.