text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Multifunkční vrtáky 8X120


Objednací číslo 8R715210
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 60
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 120
Průměr vrtáku (mm) 8
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 60
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro keramiku Ano
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál Jiný
Tvar dříku Jiný
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ano
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Type Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 8R715210
EAN 4058546287320
UBB 500718053324
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 4932471104
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.