text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Multifunkční vrtáky 10X400


Objednací číslo 0U924939
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 340
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 400
Průměr vrtáku (mm) 10
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 340
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro keramiku Ano
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál Jiný
Tvar dříku Jiný
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ano
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Type Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 0U924939
EAN 4058546287375
UBB 500573882619
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 4932471109
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.