Pístové kompresory
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
Kompresory
Pístové kompresory
5K921210
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
MILWAUKEE milw cordless compressor m18 fac-0
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5K921210
Barva
Jiný
Ampér (A)
22
Hmotnost
15.7
Maximální tlak (bar)
9.31
Rychlost otáčení (1/min)
2000
Hladina akustického výkonu
79
Typ motoru
Elektrický
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Jiný
Ampér (A)
22
Hmotnost
15.7
Maximální tlak (bar)
9.31
Rychlost otáčení (1/min)
2000
Hladina akustického výkonu
79
Typ motoru
Elektrický
Připojovací napětí (V)
18
Dodávané množství (kg)
0.48
Objem nádrže
7.6
S automatickým startem/stopem
Ano
S pružinovým bezpečnostním zařízením
Ano
S výpustným ventilem
Ano
S odvodem kondenzátu
Ano
Připojení hadice
Rychlá spojka
Maximální provozní tlak (psi)
135
Typ mazání
Žádný
Mobilní
Ano
Pohon
Direct
Se zpětným ventilem
Ano
Velikost přípojky výstup
Jiný
Type
M18 FAC-0
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5K921210
EAN
4058546325626
UBB
500582474093
UNSPSC
42272202
Výrobní číslo položky
4933472166