text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Vrták do kovu 4,8 x 86 x 52 mm


Objednací číslo 4K839367
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 52
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 86
Průměr vrtáku (mm) 4.8
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 52
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 135
Tvar dříku Cylindrický
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Milwaukee
Komoditní kód 82075030
Type Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 4K839367
EAN 4002395370146
UBB 500513681782
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 4932352355
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.