Stojany pro vrtačky
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
Příslušenství & díly
Stojany pro vrtačky
4U658279
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
Milwaukee Magnetický vrtací stojan MDE 42
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4U658279
Napětí (V)
230
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1200
Hmotnost stroje (kg)
11.5
Otáčky při zatížení 1. převodový stupeň (1/min)
330
Max. průměr jádrového vrtáku za sucha do betonu (mm)
16
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
300 - 640
Značka
Milwaukee
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Napětí (V)
230
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1200
Hmotnost stroje (kg)
11.5
Otáčky při zatížení 1. převodový stupeň (1/min)
330
Max. průměr jádrového vrtáku za sucha do betonu (mm)
16
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
300 - 640
Značka
Milwaukee
Komoditní kód
84594900
Model
MDE 42
Type
Drilling Press
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4U658279
EAN
4002395228881
UBB
500513670488
UNSPSC
27112800
Výrobní číslo položky
4933380832