text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Magnetická jádrová vrtačka M18 FMDP-502C


Cikkszám 2Y559547
Napětí (V) 18
Hmotnost stroje (kg) 13
Max. průměr jádrového vrtáku za sucha do betonu (mm) 13
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 400 - 400
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 690 - 690
Značka Milwaukee
Komoditní kód 84594900
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Napětí (V) 18
Hmotnost stroje (kg) 13
Max. průměr jádrového vrtáku za sucha do betonu (mm) 13
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 400 - 400
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 690 - 690
Značka Milwaukee
Komoditní kód 84594900
Model M18 FMDP-502C
Type Magnetic Drill

Cikkszámok

Cikkszám 2Y559547
EAN 4002395136650
UBB 500635967820
UNSPSC 27112800
Gyártó cikksz 4933451012
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.