Akumulátorové nářadí
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
Akumulátorové nářadí
Broušení & pískování
7V125504
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
Milwaukee M18 M18 ONEFSAG125XB-0X Angle Grinder 8500RPM 125mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7V125504
Jmenovité napětí (V)
18
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
2.7
Zasunutí nástroje
M14
Max. průměr kotouče (mm)
125
Volnoběžné otáčky (1/min)
8500 - 8500
Počet přiložených baterií
0
S nabíječkou baterií
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
2.7
Zasunutí nástroje
M14
Max. průměr kotouče (mm)
125
Volnoběžné otáčky (1/min)
8500 - 8500
Počet přiložených baterií
0
S nabíječkou baterií
Ne
Značka
Milwaukee
Model
M18 ONEFSAG125XB-0X
Type
Angle Grinder
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7V125504
EAN
4058546346249
UBB
500583305858
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
4933478433