text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee M18 M18 FSAG125X-0 Angle Grinder 8500RPM 125mm


Objednací číslo 0R469129
Jmenovité napětí (V) 18
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 2.7
Zasunutí nástroje M14
Max. průměr kotouče (mm) 125
Volnoběžné otáčky (1/min) 8500 - 8500
Počet přiložených baterií 0
S nabíječkou baterií Ne
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 2.7
Zasunutí nástroje M14
Max. průměr kotouče (mm) 125
Volnoběžné otáčky (1/min) 8500 - 8500
Počet přiložených baterií 0
S nabíječkou baterií Ne
Značka Milwaukee
Model M18 FSAG125X-0
Type Angle Grinder

Čísla materiálu

Objednací číslo 0R469129
EAN 4058546348946
UBB 500573833539
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 4933478701
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.