text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE M18 FUEL™ POWER DRILL FDD3-502X


Article number 2M758747
Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 5
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 2.1
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13-13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 16
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 16
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 89
Packed per 1

Specifications

Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 5
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 2.1
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13-13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 16
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 16
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 89
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 89
Max. točivý moment (Nm) 158
Kvalita baterie Lithium-ions
Nastavení točivého momentu (Nm) 158-158
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0-500
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 0-2100
Počet přiložených baterií 2
S nabíječkou baterií Ano
Značka Milwaukee
Model M18 FDD3-502X
Type Driver Drill

Article numbers

Article number 2M758747
EAN 4058546376574
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  4933479863
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.