Vrtací šroubováky
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
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Elektrické nářadí
Akumulátorové nářadí
Vrtací šroubováky
5H824970
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
MILWAUKEE M18 FUEL™ POWER DRILL FDD3-402C
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5H824970
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
4
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
2.1
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
13-13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
16
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
16
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
89
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
4
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
2.1
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
13-13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
16
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
16
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
89
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
89
Max. točivý moment (Nm)
158
Kvalita baterie
Lithium-ions
Nastavení točivého momentu (Nm)
16-17
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
0-500
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min)
0-2100
Počet přiložených baterií
2
S nabíječkou baterií
Ano
Značka
Milwaukee
Model
FDD3-402C
Type
Percussion Drill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5H824970
EAN
4058546418397
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
4933492472