Vrtací šroubováky
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
Akumulátorové nářadí
Vrtací šroubováky
1T663333
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
MILWAUKEE M18 FUEL™ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA FPD3-502X
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1T663333
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
5
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
2.2
Max. točivý moment (Nm)
158
Údery (1/min)
33000
Vhodné pro průměr šroubu (mm)
16-16
Volnoběžné otáčky (1/min)
0-2100
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
5
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
2.2
Max. točivý moment (Nm)
158
Údery (1/min)
33000
Vhodné pro průměr šroubu (mm)
16-16
Volnoběžné otáčky (1/min)
0-2100
Počet přiložených baterií
2
S nabíječkou baterií
Ano
Značka
Milwaukee
Model
M18 FPD3-502X
Type
Percussion Drill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1T663333
UBB
500729681055
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
4933479860