Broušení & pískování
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
Akumulátorové nářadí
Broušení & pískování
1L001977
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
MILWAUKEE M18 FUEL™ 1KEY™ ONEFLAG230XPDB-122C
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1L001977
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
12
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
5.4
Zasunutí nástroje
M14
Max. průměr kotouče (mm)
230
Volnoběžné otáčky (1/min)
6600-6600
Počet přiložených baterií
2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
12
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
5.4
Zasunutí nástroje
M14
Max. průměr kotouče (mm)
230
Volnoběžné otáčky (1/min)
6600-6600
Počet přiložených baterií
2
S nabíječkou baterií
Ano
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1L001977
EAN
4058546360658
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
4933478783