text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE M18™ BLSAG125XPD-402X


Objednací číslo 9P500021
Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 4
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 2.4
Zasunutí nástroje M14
Max. průměr kotouče (mm) 125
Volnoběžné otáčky (1/min) 11000-11000
Počet přiložených baterií 2
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 4
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 2.4
Zasunutí nástroje M14
Max. průměr kotouče (mm) 125
Volnoběžné otáčky (1/min) 11000-11000
Počet přiložených baterií 2
S nabíječkou baterií Ano
Značka Milwaukee
Model M18 BLSAG125XPD-402X
Type Angle Grinder

Čísla materiálu

Objednací číslo 9P500021
EAN 4058546413965
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 4933492646
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.