text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Rázové stroje
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Akumulátorové nářadí
Rázové stroje
1Q708028
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
MILWAUKEE M12 FUEL FID2-202X
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1Q708028
Jmenovité napětí (V)
12
Kapacita baterie (Ah)
2
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
0.9
Max. točivý moment (Nm)
170
Max. počet zdvihů (1/min)
4000
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
0.7
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
0-1700
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
12
Kapacita baterie (Ah)
2
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
0.9
Max. točivý moment (Nm)
170
Max. počet zdvihů (1/min)
4000
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
0.7
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
0-1700
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min)
0-2900
Volnoběžné otáčky 3. rychlostní stupeň (1/min)
0-3600
Počet přiložených baterií
2
S nabíječkou baterií
Ano
Značka
Milwaukee
HS kód
84672920
Model
M12 FID2-202X
Type
Driver Drill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1Q708028
EAN
4058546376710
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
4933479877