text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE M12 FUEL™ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA FPD2-402X


Objednací číslo 7P888666
Jmenovité napětí (V) 12
Kapacita baterie (Ah) 4
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1.4
Max. točivý moment (Nm) 45
Údery (1/min) 22500
Vhodné pro průměr šroubu (mm) 8-8
Volnoběžné otáčky (1/min) 0-1550
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 12
Kapacita baterie (Ah) 4
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1.4
Max. točivý moment (Nm) 45
Údery (1/min) 22500
Vhodné pro průměr šroubu (mm) 8-8
Volnoběžné otáčky (1/min) 0-1550
Počet přiložených baterií 2
S nabíječkou baterií Ano
Značka Milwaukee
Komoditní kód 84672110
Model M12 FPD2-402X
Type Percussion Drill

Čísla materiálu

Objednací číslo 7P888666
EAN 4058546376635
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 4933479869
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.