text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE M12 FUEL™ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA FPD2-0


Objednací číslo 3H011736
Jmenovité napětí (V) 12
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1.4
Max. točivý moment (Nm) 45
Údery (1/min) 22500
Vhodné pro průměr šroubu (mm) 8-8
Volnoběžné otáčky (1/min) 0-1550
S nabíječkou baterií Ne
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 12
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1.4
Max. točivý moment (Nm) 45
Údery (1/min) 22500
Vhodné pro průměr šroubu (mm) 8-8
Volnoběžné otáčky (1/min) 0-1550
S nabíječkou baterií Ne
Značka Milwaukee
Volty 12
Model M12 FPD2-0
Type Percussion Drill

Čísla materiálu

Objednací číslo 3H011736
UBB 500729680719
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 4933479867
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.