text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE M12 FUEL™ COMPACT DRILL DRI FDD2-202X


Objednací číslo 6O550490
Jmenovité napětí (V) 12
Kapacita baterie (Ah) 2
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1.4
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13-13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 35
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 12
Kapacita baterie (Ah) 2
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1.4
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13-13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 35
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 35
Max. točivý moment (Nm) 37
Kvalita baterie Lithium-ions
Nastavení točivého momentu (Nm) 13-13
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0-450
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 0-1550
Počet přiložených baterií 2
S nabíječkou baterií Ano
Značka Milwaukee
Komoditní kód 84672920
Model M12 FDD2-202X
Type Driver Drill

Čísla materiálu

Objednací číslo 6O550490
EAN 4058546376673
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 4933479873
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.