text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE M12 FIW38-0 M12 FUEL SUB COMPACT 3/8" IMPACT WRENCH


Objednací číslo 4V661136
Jmenovité napětí (V) 12
Délka 121.9
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1.1
Max. točivý moment (Nm) 339
Zasunutí nástroje 3/8 palce vnější čtverec
Údery (1/min) 3200
Vhodné pro průměr šroubu (mm) 16 - 16
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 12
Délka 121.9
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1.1
Max. točivý moment (Nm) 339
Zasunutí nástroje 3/8 palce vnější čtverec
Údery (1/min) 3200
Vhodné pro průměr šroubu (mm) 16 - 16
Volnoběžné otáčky (1/min) 1200 - 2700
Počet přiložených baterií 0
S nabíječkou baterií Ne
Značka MILWAUKEE
Type M12 FIW38-0

Čísla materiálu

Objednací číslo 4V661136
EAN 4058546225575
UBB 500692017345
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 4933464612
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.