text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Kovová příčná pila CHS 355


Objednací číslo 3F802849
Hmotnost 18
Napětí (V) 230
Jmenovitá spotřeba energie (W) 2300
Průměr pilového kotouče (mm) 355
Otvor pro pilový kotouč (mm) 25.4
Volnoběžné otáčky (1/min) 3800
Šířka řezu 90°/45° (mm) 130
Baleno po 1

Specifikace

Hmotnost 18
Napětí (V) 230
Jmenovitá spotřeba energie (W) 2300
Průměr pilového kotouče (mm) 355
Otvor pro pilový kotouč (mm) 25.4
Volnoběžné otáčky (1/min) 3800
Šířka řezu 90°/45° (mm) 130
Hloubka řezu 90°/45° (mm) 80
Značka Milwaukee
Komoditní kód 84615090
Model CHS 355
Type Chop Saw

Čísla materiálu

Objednací číslo 3F802849
EAN 4002395236220
UBB 500513560093
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 4933411760
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.