text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Kotoučové pily FMCS66-0C


Objednací číslo 5C005249
Jmenovité napětí (V) 18
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 7.5
Hloubka řezu (90°) (mm) 66
Hloubka řezu (45°) (mm) 66
Průměr pilového kotouče (mm) 203
Otvor pro pilový kotouč (mm) 15.87
Volnoběžné otáčky (1/min) 4000
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 7.5
Hloubka řezu (90°) (mm) 66
Hloubka řezu (45°) (mm) 66
Průměr pilového kotouče (mm) 203
Otvor pro pilový kotouč (mm) 15.87
Volnoběžné otáčky (1/min) 4000
Počet přiložených baterií 0
S nabíječkou baterií Ne
Značka Milwaukee
Model M18 FMCS66-0C
Type Circular Saw

Čísla materiálu

Objednací číslo 5C005249
EAN 4058546325060
UBB 500718079733
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 4933472110
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.