Akumulátorové nářadí
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
Akumulátorové nářadí
Pily & řezání
Kotoučové pily
0Z138454
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
MILWAUKEE Kotoučové pily FCSG66-121C 12AH
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0Z138454
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
12
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
5.6
Hloubka řezu (90°) (mm)
66
Hloubka řezu (45°) (mm)
48
Průměr pilového kotouče (mm)
190
Otvor pro pilový kotouč (mm)
30
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
12
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
5.6
Hloubka řezu (90°) (mm)
66
Hloubka řezu (45°) (mm)
48
Průměr pilového kotouče (mm)
190
Otvor pro pilový kotouč (mm)
30
Maximální rozsah otáčení (°)
50
Volnoběžné otáčky (1/min)
5800
Počet přiložených baterií
1
S nabíječkou baterií
Ano
Značka
Milwaukee
Model
M18 FCSG66-121C
Type
Circular Saw
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0Z138454
EAN
4058546288235
UBB
500718076929
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
4933471195