Kleště a pinzety
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
Kleště a pinzety
Odstraňovače izolace z drátů a demontážní nástroje
Kleště pro lana
9H497869
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
MILWAUKEE Kleště na elektroinstalaci 7 v 1
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9H497869
Izolace
Ne
S řezačkou drátu
Ano
Délka (mm)
230
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Podélný průřez
Ne
Kulatý okraj
Ne
Rozsah pásků AWG
18 - 10
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
S řezačkou drátu
Ano
Délka (mm)
230
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Podélný průřez
Ne
Kulatý okraj
Ne
Rozsah pásků AWG
18 - 10
Spirálový řez
Ne
Nastavitelná hloubka zářezu
Ne
Nastavitelná délka pásku
Ano
Šířka hlavy (mm)
25
Průměr rozsahu pásu (mm)
6 - 6
Průřez rozsahu pásků (mm²)
0.75 - 6
Konstrukce rukojeti
1-komponentní
S ochranou proti nárazu
Ne
Testováno na ESD
Ne
Kryt rukojeti
Plastové úchyty
Samonastavovací
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Milwaukee
Type
Wire Stripping Pliers
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9H497869
EAN
4058546347475
UBB
500583814552
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
4932478554