Vrtáky ze slinutého karbidu
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
Vrtání
Vrtáky ze slinutého karbidu
3C258492
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
Milwaukee Karbidový vrták shockwave HSS-G 10,5 mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3C258492
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Držák na šestihran
Délka řezu (mm)
78
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Se středovým vrtákem
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
122
Průměr vrtáku (mm)
10.5
Systém uchycení
Držák na šestihran
Délka řezu (mm)
78
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Se středovým vrtákem
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro ocel
Ne
Vhodné pro beton
Ne
Vhodné pro keramiku
Ne
Vhodné pro litinu
Ne
Vhodné pro dřevo
Ne
Vhodné pro neželezné kovy
Ne
Vhodné pro kámen
Ne
Vhodné pro sklo
Ne
Oboustranný vrták
Ne
Zásuvná osa s plochým koncem
Ne
Řezný materiál
Jiný
Úhel hrotu (°)
135
Tvar dříku
Jiný
Vhodný pro převrtávání
Ne
S chladicím kanálem
Ne
Vhodné pro obklady a dlažby
Ne
Spirálový vrták
Ano
S rychlouzávěrem
Ne
Značka
Milwaukee
Type
Ground Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3C258492
UBB
500668397911
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
48894724