Rázové stroje
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
Akumulátorové nářadí
Rázové stroje
3U228123
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
Milwaukee Příklepová vrtačka M18 ONEFHIWF34-502X
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3U228123
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
5
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
3.5
Max. točivý moment (Nm)
1627
Zasunutí nástroje
3/4 palce vnější čtverec
Údery (1/min)
2400
Vhodné pro průměr šroubu (mm)
33 - 33
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
5
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
3.5
Max. točivý moment (Nm)
1627
Zasunutí nástroje
3/4 palce vnější čtverec
Údery (1/min)
2400
Vhodné pro průměr šroubu (mm)
33 - 33
Volnoběžné otáčky (1/min)
0 - 1800
Počet přiložených baterií
2
Značka
Milwaukee
Model
M18 ONEFHIWF34-502X
Type
Impact Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3U228123
EAN
4058546029029
UBB
500680686390
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
4933459730
Stáhnout bezpečnostní list
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce