Bity
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Bity
7T548192
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
Milwaukee Impact Duty drážkovaný šroubovací bit 0,8 x 4,5 mm 1/4“ šestihran 25 mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7T548192
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém
Slot pro šroub
Celková délka (mm)
25
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Šířka čepele (mm)
5.5
Tloušťka čepele (mm)
0.8
Vhodné pro práci s příklepem
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Velikost bitu (mm)
5.5
Šroubový systém
Slot pro šroub
Celková délka (mm)
25
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Šířka čepele (mm)
5.5
Tloušťka čepele (mm)
0.8
Vhodné pro práci s příklepem
Ano
Velikost připojení
1/4 palce
Kulový zámek
Ne
S otvorem
Ne
Velikost připojení (mm)
0.25
Oboustranný
Ne
Typ křížové hlavy
Žádný
Značka
Milwaukee
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7T548192
EAN
4002395385645
UBB
500649463337
UNSPSC
31161507
Výrobní číslo položky
4932430902