text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Impact driver IPWE 400R


Cikkszám 0G163939
Jmenovitá spotřeba energie (W) 725
Hmotnost stroje (kg) 2.7
Max. točivý moment (Nm) 400
Zasunutí nástroje 1/2 palce
Nastavení točivého momentu (Nm) 400 - 400
Průměr šroubu (mm) 20 - 20
Volnoběžné otáčky (1/min) 0 - 1700
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Jmenovitá spotřeba energie (W) 725
Hmotnost stroje (kg) 2.7
Max. točivý moment (Nm) 400
Zasunutí nástroje 1/2 palce
Nastavení točivého momentu (Nm) 400 - 400
Průměr šroubu (mm) 20 - 20
Volnoběžné otáčky (1/min) 0 - 1700
Údery (1/min) 1000 - 2600
Značka Milwaukee
Model IPWE 400 R
Type Impact Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 0G163939
EAN 4002395143511
UBB 500655572534
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 4933451524
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.