text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Hammer vrták 5,5 x 160mm 50 kusů


Objednací číslo 4H592972
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 100
Počet řezných nožů 2
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 160
Průměr vrtáku (mm) 5.5
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 100
Počet řezných nožů 2
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál Jiný
Tvar dříku Jiný
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Značka Milwaukee
Obsah balení (ks) 50
Type Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 4H592972
EAN 4002395357840
UBB 500513613488
UNSPSC 20111603
Výrobní číslo položky 4932399177
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.