text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Ground řidič bar 30X150MM


Objednací číslo 1Q413750
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení SDS-max
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ano
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 150
Průměr vrtáku (mm) 30
Systém uchycení SDS-max
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ano
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Jiný
Vhodný pro převrtávání Ano
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Milwaukee
Type Tunnel Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Q413750
EAN 4002395384006
UBB 500649450532
UNSPSC 20111603
Výrobní číslo položky 4932430739
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.