Akumulátorové nářadí
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
Akumulátorové nářadí
Frézy & hoblíky
9C885183
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
MILWAUKEE Frézy a hoblíky M18 FIW2P12-502X
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9C885183
Jmenovité napětí (V)
18
Délka (mm)
124
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
1.8
Max. točivý moment (Nm)
339
Zasunutí nástroje
1/2 palce vnější čtverec
Údery (1/min)
3500
Vhodné pro průměr šroubu (mm)
16 - 16
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Délka (mm)
124
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
1.8
Max. točivý moment (Nm)
339
Zasunutí nástroje
1/2 palce vnější čtverec
Údery (1/min)
3500
Vhodné pro průměr šroubu (mm)
16 - 16
Volnoběžné otáčky (1/min)
0 - 2400
Počet přiložených baterií
2
S nabíječkou baterií
Ano
Značka
Milwaukee
Model
M18 FIW2P12-502X
Type
Impact Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9C885183
EAN
4058546346386
UBB
500583769921
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
4933478447