text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Milwaukee Forstner bit 26 x 90 mm


Objednací číslo 6P630207
Průměr otvoru (mm) 26
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 8
Vhodné pro typ držáku hřídele Cylindrický
Se středovým vrtákem Ano
Značka Milwaukee
Komoditní kód 82079099
Baleno po 1

Specifikace

Průměr otvoru (mm) 26
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 8
Vhodné pro typ držáku hřídele Cylindrický
Se středovým vrtákem Ano
Značka Milwaukee
Komoditní kód 82079099
Type Forstner Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 6P630207
EAN 4002395331550
UBB 500513599612
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 4932363712
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.