text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Milwaukee vrták 28 x 460 mm


Objednací číslo 0G338066
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 11
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 385
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 460
Průměr vrtáku (mm) 28
Průměr šachty (mm) 11
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 385
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál Jiný
Tvar dříku Jiný
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Milwaukee
HS kód 82075090
Type Auger Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 0G338066
EAN 4002395348572
UBB 500513754217
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 4932373372
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.