Vrtací a bourací kladiva
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
Vrtací a bourací kladiva
2N059504
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
Milwaukee Příklepová vrtačka PD2E 22 R
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2N059504
Jmenovitá spotřeba energie (W)
850
Hmotnost stroje (kg)
2.9
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
1.5 - 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
40
Max. točivý moment (Nm)
56
Zasunutí nástroje
1/2x20 palce UNF
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitá spotřeba energie (W)
850
Hmotnost stroje (kg)
2.9
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
1.5 - 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
40
Max. točivý moment (Nm)
56
Zasunutí nástroje
1/2x20 palce UNF
Průměr vrtáku do betonu 1. stupeň (mm)
20
Výstupní výkon (W)
460
Délka připojovacího kabelu (m)
4
Průměr vrtaného kamene 1. stupeň (mm)
22
Max. počet zdvihů (1/min)
40000
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
0 - 1000
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min)
0 - 3200
Značka
Milwaukee
Model
PD2E 22 R
Type
Percussion Drill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2N059504
EAN
4002395238613
UBB
500513708510
UNSPSC
23101502
Výrobní číslo položky
4933419570