text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Diamond vrtačka DD 2-160 XE


Objednací číslo 0Q478502
Napětí (V) 230
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1500
Hmotnost stroje (kg) 4.2
Otáčky při zatížení 1. převodový stupeň (1/min) 890
Otáčky při zatížení 2. stupeň (1/min) 1770
Max. průměr jádrového vrtáku za sucha do betonu (mm) 162
Průměr upínacího krku (mm) 57
Baleno po 1

Specifikace

Napětí (V) 230
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1500
Hmotnost stroje (kg) 4.2
Otáčky při zatížení 1. převodový stupeň (1/min) 890
Otáčky při zatížení 2. stupeň (1/min) 1770
Max. průměr jádrového vrtáku za sucha do betonu (mm) 162
Průměr upínacího krku (mm) 57
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 1500
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 3000
Značka Milwaukee
Model DD 2-160 XE
Type Diamond Drill

Čísla materiálu

Objednací číslo 0Q478502
EAN 4002395232505
UBB 500513574524
UNSPSC 23101502
Výrobní číslo položky 4933368690
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.