text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Diamantový jádrový vrták 72 x 500 mm


Standard 1 1/4" UNC reception. Engraving of diameter and type on the core reception for longterm visibility. Laser welded segments guarantee against break off. 10 mm segment height for superior life time. Uniquely designed TURBO shaped segments -Pre-grinded, for best performance right from the first hole. One outer and two inner slots enable improved cooling and increased material removal.

Objednací číslo 6Z804267
Jmenovitá velikost (mm) 72
Typ závitu UNC
Systém uchycení Jiný
Povlak Diamond
Systém držení velikosti 1 1/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitá velikost (mm) 72
Typ závitu UNC
Systém uchycení Jiný
Povlak Diamond
Systém držení velikosti 1 1/4 palce
Pracovní hloubka (mm) 420
Značka Milwaukee
Type Diamond Core Drill Bit

Popis

Standard 1 1/4" UNC reception. Engraving of diameter and type on the core reception for longterm visibility. Laser welded segments guarantee against break off. 10 mm segment height for superior life time. Uniquely designed TURBO shaped segments -Pre-grinded, for best performance right from the first hole. One outer and two inner slots enable improved cooling and increased material removal.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6Z804267
EAN 4002395363605
UBB 500513579572
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 4932399709
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.