text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Diamantové řezné kotouče 350MM


Objednací číslo 3H622938
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2.8
Průměr kotouče (mm) 350
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ne
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2.8
Průměr kotouče (mm) 350
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro beton/betonový kámen Ne
Vhodné pro pancéřový beton Ne
Vhodné pro litinové trubky Ne
Vhodný pro modrý kámen Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro kov Ne
Vhodné pro přírodní kámen Ne
Vhodné pro šamot Ne
Vhodné na vymývaný beton Ne
Vhodné pro střešní tašky Ne
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 25.4
Vhodné pro dřevo Ne
Miskový kotouč Ne
Vhodné pro pórobeton Ne
Šířka segmentu (mm) 2.8
Výška segmentu (mm) 10
Netkaná textilie - jemnost Neabrazivní
Upevňovací zařízení X-Lock Ne
Segmentace Jiný
Klapkový kotouč Ne
Model ADD
Type Diamond Cutting Disc

Čísla materiálu

Objednací číslo 3H622938
EAN 4058546362348
UBB 500581703799
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 4932478952
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.