text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Diamantové řezné kotouče 350HPP


Objednací číslo 4Q739261
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2.6
Průměr kotouče (mm) 350
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ne
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2.6
Průměr kotouče (mm) 350
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ne
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Vhodné pro pancéřový beton Ne
Vhodné pro litinové trubky Ne
Vhodný pro modrý kámen Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro kov Ne
Vhodné pro přírodní kámen Ano
Vhodné pro šamot Ano
Vhodné na vymývaný beton Ne
Vhodné pro střešní tašky Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 25.4
Vhodné pro dřevo Ne
Miskový kotouč Ne
Vhodné pro pórobeton Ano
Šířka segmentu (mm) 2.6
Výška segmentu (mm) 8
Netkaná textilie - jemnost Neabrazivní
Upevňovací zařízení X-Lock Ne
Segmentace Jiný
Klapkový kotouč Ne
Model HUDD
Type Diamond Cutting Disc

Čísla materiálu

Objednací číslo 4Q739261
EAN 4058546298845
UBB 500716565295
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 4932471985
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.