text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Diamantové řezné kotouče 350


Objednací číslo 7L170872
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2.8
Průměr kotouče (mm) 350
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ne
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2.8
Průměr kotouče (mm) 350
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ne
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ne
Vhodné pro pancéřový beton Ano
Vhodné pro litinové trubky Ne
Vhodný pro modrý kámen Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro kov Ne
Vhodné pro přírodní kámen Ne
Vhodné pro šamot Ne
Vhodné na vymývaný beton Ne
Vhodné pro střešní tašky Ne
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 25.4
Vhodné pro dřevo Ne
Miskový kotouč Ne
Vhodné pro pórobeton Ne
Šířka segmentu (mm) 2.8
Výška segmentu (mm) 4
Netkaná textilie - jemnost Neabrazivní
Upevňovací zařízení X-Lock Ne
Segmentace Jiný
Klapkový kotouč Ne
Model STEELHEAD
Type Diamond Cutting Disc

Čísla materiálu

Objednací číslo 7L170872
EAN 4058546298876
UBB 500716565865
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 4932471988
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.