text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Milwaukee Diamond vrtačka DD 3-152


Objednací číslo 0Y876872
Napětí (V) 230
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1900
Hmotnost stroje (kg) 6.5
Otáčky při zatížení 1. převodový stupeň (1/min) 550
Otáčky při zatížení 2. stupeň (1/min) 1250
Max. průměr jádrového vrtáku za sucha do betonu (mm) 152
Max. průměr jádrového vrtáku za sucha ve zdivu (mm) 202
Baleno po 1

Specifikace

Napětí (V) 230
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1900
Hmotnost stroje (kg) 6.5
Otáčky při zatížení 1. převodový stupeň (1/min) 550
Otáčky při zatížení 2. stupeň (1/min) 1250
Max. průměr jádrového vrtáku za sucha do betonu (mm) 152
Max. průměr jádrového vrtáku za sucha ve zdivu (mm) 202
Otáčky při zatížení 3. rychlostní stupeň (1/min) 2700
Značka Milwaukee
HS kód 84672199
Model DD 3-152
Type Diamond Drill

Čísla materiálu

Objednací číslo 0Y876872
EAN 4002395239801
UBB 500513574607
UNSPSC 23101502
Výrobní číslo položky 4933428000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.